Motion
LRT404840
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #07061004
No. Fabricante LRT404840
Precio46.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #07061004
No. Fabricante LRT404840
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
Precio46.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    71300 N
  • Descripción larga
    El LRT404840 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.36 lb, diseñado para ofrecer un rendimiento fiable de carrera interior en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT404840
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    135000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT404840 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron