Motion
LRT859350
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 93 mm OD
Artículo MI #07061036
No. Fabricante LRT859350
Precio179.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 93 mm OD
Artículo MI #07061036
No. Fabricante LRT859350
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
Precio179.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    93 mm
  • Ancho general
    50.5 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    165000 N
  • Descripción larga
    El LRT859350 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 93 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 0.97 lb, adecuado para maquinaria que requiere un rendimiento fiable en carrera interior.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT859350
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    329000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT859350 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"