Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general30.5 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica58000 N
- Descripción largaEl LRTZ283230 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.09 lb, diseñado para maquinaria que requiere un funcionamiento confiable y de ancho extendido de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ283230
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática101000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación