Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior48 mm
- Ancho general23 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica37200 N
- Descripción largaEl LRTZ404823 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.21 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja compactos y de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ404823
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática58400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación