Motion
LRTZ505845
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #07061082
No. Fabricante LRTZ505845
Precio72.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #07061082
No. Fabricante LRTZ505845
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
Precio72.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    45.5 mm
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    136000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ505845 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.52 lb, adecuado para sistemas industriales de servicio pesado.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ505845
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    280000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ505845 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good