Motion
NAS5011UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 55 mm
Artículo MI #07061102
No. Fabricante NAS5011UUNR
Precio694.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 55 mm
Artículo MI #07061102
No. Fabricante NAS5011UUNR
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
Su precio$694.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    46 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    118000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5011UUNR
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    193000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5011UUNR MÉTRICO/RB F/VAINAS/SELLADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good