Motion
NURT45R
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto
Artículo MI #07061149
No. Fabricante NURT45R
Precio348.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto
Artículo MI #07061149
No. Fabricante NURT45R
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
Precio348.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    91500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557047114
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    135000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NURT45R MÉTRICO/SEGUIDOR DE RODILLO/HD
  • Seguidor cilíndrico de rodillo, métrico, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Crowned

You May Also Like

Los clientes también compraron