Motion
OS10143
Labio único, calibre de 10 mm, material de caucho, 14 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061151
No. Fabricante OS10143
Price$22.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 10 mm, material de caucho, 14 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061151
No. Fabricante OS10143
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
Price$22.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Diámetro del eje
    10 mm
  • Ancho
    3 mm

Details

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 100 °C
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS10143 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron