Motion
OS14223
Labio único, calibre de 14 mm, material de caucho, 22 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061153
No. Fabricante OS14223
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 14 mm, material de caucho, 22 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061153
No. Fabricante OS14223
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
Precio21.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS14223 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good