Motion
OS25376
Labio único, calibre de 25 mm, material de caucho, 37 mm OD, ancho general de 6 mm
Artículo MI #07061171
No. Fabricante OS25376
Precio34.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 25 mm, material de caucho, 37 mm OD, ancho general de 6 mm
Artículo MI #07061171
No. Fabricante OS25376
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
Precio34.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS25376 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"