Motion
OS8153
Labio único, calibre de 8 mm, material de caucho, 15 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061203
No. Fabricante OS8153
Precio20.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 8 mm, material de caucho, 15 mm OD, ancho general de 3 mm
Artículo MI #07061203
No. Fabricante OS8153
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
Precio20.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Diámetro del eje
    8 mm
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS8153 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"