Motion
RNA4938
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 215 mm, 260 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061265
No. Fabricante RNA4938
Precio2,975.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 215 mm, 260 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061265
No. Fabricante RNA4938
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
Precio2,975.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    215 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    69 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    440000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4938 cuenta con un diámetro interior de 215 mm, un diámetro exterior de 260 mm, un ancho total de 69 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos de minería y procesamiento.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    1020000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4938 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"