Motion
RNAFW223532
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061338
No. Fabricante RNAFW223532
Precio95.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061338
No. Fabricante RNAFW223532
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
Precio95.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    30200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAFW223532 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNFW
  • Capacidad de carga estática
    41800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAFW223532 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"