Motion
RNAFW759560
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 75 mm, 95 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061350
No. Fabricante RNAFW759560
Precio346.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 75 mm, 95 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061350
No. Fabricante RNAFW759560
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
Precio346.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    108000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAFW759560 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho general de 60 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para grandes sistemas industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNFW
  • Capacidad de carga estática
    289000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAFW759560 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron