Motion
TLA4012Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #07061389
No. Fabricante TLA4012Z
Price$29.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #07061389
No. Fabricante TLA4012Z
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
Price$29.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    12400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA4012Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace ideal para motores eléctricos, conjuntos de engranajes compactos y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA4012Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    22800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA4012Z MÉTRICO/N.O DE SHELL/EXTREMO ABIERTO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

You May Also Like

Los clientes también compraron