Motion
TLAM1312
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 13 mm, 19 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061393
No. Fabricante TLAM1312
Precio17.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 13 mm, 19 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061393
No. Fabricante TLAM1312
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
Precio17.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6760 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM1312 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial ligera, sistemas automotrices y equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM1312
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    8170 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM1312 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron