Motion
TLAM1512
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061396
No. Fabricante TLAM1512
Precio18.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061396
No. Fabricante TLAM1512
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
Precio18.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM1512 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 12 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes pequeñas, maquinaria agrícola y componentes automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM1512
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    9520 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM1512 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron