Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica14100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM3016 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales, componentes automotrices y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM3016
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática24500 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto