Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior36 mm
- Ancho general8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.09 lb
Details
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557019807
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial2910 N
- Capacidad de carga estática radial2430 N
- SerieCRBH
- UPC_NO4549557019807
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBH208AUUT1 20 MM
- Construcción sólida de una pieza para una alta precisión
- El diseño inseparable combina el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez
- La rotación suave está garantizada por separadores incorporados entre rodillos cilíndricos, lo que los hace adecuados para altas velocidades de rotación
- Tipo sellado de dos lados con holgura T1 , precisión de clase 0
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature