Motion
CRBS1408AUUT1
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 140 mm, Diámetro exterior de 156 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067480
No. Fabricante CRBS1408AUUT1
Precio1,591.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado delgado - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 140 mm, Diámetro exterior de 156 mm, Ancho total de 8 mm
Artículo MI #07067480
No. Fabricante CRBS1408AUUT1
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
Precio1,591.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    156 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021091
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7510 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557021091

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS1408AUUT1 140 MM
  • Diámetro exterior pequeño en comparación con el diámetro interior, más un ancho estrecho
  • Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1

También puede gustarle

Los clientes también compraron