Motion
H504A
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 350 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 447/449T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085010
No. Fabricante H504A
Precio98,074.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 350 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 447/449T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085010
No. Fabricante H504A
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
Precio98,074.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    NU319
  • Tamaño del bastidor
    447/449T
  • Longitud del motor menos eje
    28.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6318
  • Longitud total de la dimensión C
    51.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    3300 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    350 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    395.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    G
  • kW
    260 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856051714
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    350 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Arranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
H504A 449TTGS16557 350HP
  • 10:1 Par variable, consulte Columna de servicio del inversor para obtener un par constante
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Superficies internas y externas tratadas con pintura epoxi
  • Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal o factor de servicio 1.0 en potencia IGBT
  • Precisión equilibrada a 0,08”/seg.
  • Tubos de grasa extendidos
  • Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control)
  • Cumple con el código de temperatura T3B, eslinga de eje, chapado en el nombre 60/50 Hz, 190/380 voltios, a la siguiente HP inferior, como se indica