Motion
L428A
Motor de uso general - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 890 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085072
No. Fabricante L428A
Precio28,562.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 890 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085072
No. Fabricante L428A
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
Precio28,562.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6318
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Longitud del motor menos eje
    18.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6316
  • Longitud total de la dimensión C
    41.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    890 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    F
  • kW
    56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856006073
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75HP 900RPM L428A TEFC 460V 444T 3PH
  • Las construcciones de los bastidores son de acero o aluminio de gran calibre, como se indica
  • 60/50 hertzios chapados en el nombre a la siguiente potencia más baja
  • Acepta los kits de cara en C como se indica, consulte también la sección Accesorios
  • Kits de uso intensivo disponibles, consulte la sección Accesorios
  • Eslinga de eje, cojinetes reengrasables (182T y más grandes), terminales de plomo (364T y más grandes) y tapas de cojinetes en 444T y más grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron