Motion
N158A
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #07085180
No. Fabricante N158A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #07085180
No. Fabricante N158A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Longitud del motor menos eje
    9.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    16.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3495 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    184TTWD16003
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856053275
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856053275
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM N158A TEFC 230/460V 184JM
  • Adecuado para uso en VFD, par 10:1 variable 10:1 (TEFC) o par constante 1000:1 (TENV)
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Rodamientos de bolas de doble sellado con grasa resistente a la humedad y a altas temperaturas
  • Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, blindajes laterales, eje, caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión
  • Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator
  • Construcción 100 % sin pintura
  • Juntas tóricas, sellos de eje y juntas Viton® para un sellado superior contra productos químicos
  • El respiradero hidrofóbico en el blindaje lateral OP y la caja de conductos igualan la presión de aire
  • Información de la placa del fabricante grabada con láser en el marco