Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud del motor menos eje9.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C14.77 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1170 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP56
- Código KVAk
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricante182TTWD16076
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856053343
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856053343
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para uso en VFD, par 10:1 variable 10:1 (TEFC) o par constante 1000:1 (TENV)
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Rodamientos de bolas de doble sellado con grasa resistente a la humedad y a altas temperaturas
- Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, blindajes laterales, eje, caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión
- Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator
- Construcción 100 % sin pintura
- Juntas tóricas, sellos de eje y juntas Viton® para un sellado superior contra productos químicos
- El respiradero hidrofóbico en el blindaje lateral OP y la caja de conductos igualan la presión de aire
- Información de la placa del fabricante grabada con láser en el marco