Motion
C4D18WK13A

LEESON ELECTRIC
C4D18WK13A

Motor eléctrico de bajo voltaje de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor S56C
Artículo MI #07087650
No. Fabricante C4D18WK13A
Precio2,298.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C4D18WK13A

Motor eléctrico de bajo voltaje de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor S56C
Artículo MI #07087650
No. Fabricante C4D18WK13A
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
Precio2,298.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.47 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    81.3
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Corriente de carga completa de campo
    39.00 A
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Eficiencia a plena carga
    81.30 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720100240
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720100240
  • Voltaje
    24 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
109303.00,1HP,S56C,1800RPM,
  • Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión
  • Las juntas de contacto con resorte lubricadas evitan que la humedad entre en el motor
  • Anillo en “V” patentado El sello Forsheda desvía el agua
  • Cojinetes de doble sellado y sobredimensionados con lubricante de alta temperatura
  • Componentes exteriores e interiores protegidos contra la humedad, los ácidos, los álcalis y el aceite
  • Cubierta de caja de conductos y cubierta de ventilador de acero inoxidable 304
  • Tapones de drenaje reposicionables para usar en múltiples posiciones de montaje
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • PMAChined se ajusta por toda la prenda
  • Protector de ventilador de acero inoxidable; placa de datos de acero inoxidable; acabado epoxi blanco aprobado por USDA