Motion
GG306-NP04-02
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie GG306 SAE 37 macho/BSPP macho - Acero al carbono
Artículo MI #07087861
No. Fabricante GG306-NP04-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie GG306 SAE 37 macho/BSPP macho - Acero al carbono
Artículo MI #07087861
No. Fabricante GG306-NP04-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Altura
    1.120 pulg.
  • Longitud
    1.270 pulg.
  • Longitud total
    1.270 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.550 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Rosca del extremo 2
    G1/8
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
GG306-NP04-02
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron