Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Tamaño del bastidor31None
- Relación de engranajes12 :1
- Longitud del motor menos eje5.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoR6
- Longitud total de la dimensión C9.73 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.04 A
- Par de carga completa24 pulg./lb
- Caballos de entrada0.07 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- kW0.05 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720100349
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA31
- RPM de salida142.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tensión de alimentaciónDe 208 a 230 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720100349
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
M1125284.00,1/15HP,31,142RPM,3PH,208-
- Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
- Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
- Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
- Cojinetes de aguja en las cajas de engranajes de eje paralelo
- Caja de conductos de acero suministrada como estándar
- Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad