Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal2430 mm
- Longitud del paso2430 mm
- Ancho superior17 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
- Peso4.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConductor eléctrico según ISO 1813
- Categoría de correaSerie estrecha - Sistema métrico
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónTejido cruzado, sintético
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Goma de fibra transversal
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al frío, al calor y al aceite
- SecciónSPB
Descripción general
- Sin mantenimiento
- Potente
- Rentable
- S=C Plus utilizable en juegos
- Respetuoso con el medio ambiente
- Conductor eléctrico según ISO 1813
- Resistente al aceite
- Resistente al calor
- Protección contra el polvo de serie