Motion
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #07123251
No. Fabricante SS5V3-W10SA2WD-05B-C6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #07123251
No. Fabricante SS5V3-W10SA2WD-05B-C6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Para DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6
  • Cableado serie descentralizado
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000
  • Protección IP67
  • Número de salidas: 16
  • Número máximo de estaciones: 16(más de 8 requiere la forma de especificación del colector)

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good