Motion
5.32.08 D 03  BN4

HYDAC CORP
5.32.08 D 03 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 3 micras
Artículo MI #07123335
No. Fabricante 5.32.08 D 03 BN4
Precio106.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
5.32.08 D 03 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 3 micras
Artículo MI #07123335
No. Fabricante 5.32.08 D 03 BN4
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
Precio106.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
5.32.08 D 03 BN4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good