Motion
6052 M/C4

SKF
6052 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07123852
No. Fabricante 6052 M/C4
Precio12,432.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6052 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 400 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07123852
No. Fabricante 6052 M/C4
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
Precio12,432.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6052M C4 COJINETE
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6052 M/C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 260 mm de diámetro con un diámetro exterior de 400 mm y un ancho de 65 mm, abierto para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6052 M/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    84300 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576090943

Descripción general

Descripción del fabricante
6052M C4 COJINETE
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"