Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE156
- Tipo de actuadorDE156
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangosin mango
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848063015
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieE3S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- UPC_NO649848063015
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
- Voltaje115 V CA
Descripción general
- La serie DynaMatic E3S de válvulas de bola de acero inoxidable de tres piezas accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas en las que se requiere acero inoxidable resistente a la corrosión.
- La válvula de tipo oscilante de tres piezas hace que el mantenimiento rutinario sea muy fácil.
- La serie E3S utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA disponibles en 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC.
- Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero.
- Extremos roscados NPT
- Construcción inoxidable 316
- Asientos RTFE
- Sellos de vástago de junta tórica Viton
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Diseño oscilante para una reparación rápida
- ISO 5211 Montaje directo
- Puerto completo