Motion
E3C21AJE23
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, de operación eléctrica
Artículo MI #07124186
No. Fabricante E3C21AJE23
Precio972.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, de operación eléctrica
Artículo MI #07124186
No. Fabricante E3C21AJE23
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
Precio972.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    4.55 lb

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    DE156
  • Tipo de actuador
    DE156
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    sin mango
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848066467
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    E3C
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • UPC_NO
    649848066467
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE ELCTRICO DE E3C21AJE23 1/4" CS 3-PC
  • Terminales roscados hembra NPT (ASME B1.20.1) o conexiones de soldadura de toma (ANSI B16.11)
  • Construcción de fundición de acero al carbono (A216-WCB)
  • Asientos de RTFE, juntas de vástago de junta tórica Viton®
  • Diseño oscilante para una reparación rápida
  • Actuador NEMA 4/4X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"