Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE156
- Tipo de actuadorDE156
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangosin mango
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848066573
- Temperatura máxima de funcionamiento370 °F
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieE3C
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- UPC_NO649848066573
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Voltaje24 V CA, 12 V CC, 24 V CC
Descripción general
- Terminales roscados hembra NPT (ASME B1.20.1) o conexiones de soldadura de toma (ANSI B16.11)
- Construcción de fundición de acero al carbono (A216-WCB)
- Asientos de RTFE, juntas de vástago de junta tórica Viton®
- Diseño oscilante para una reparación rápida
- Actuador NEMA 4/4X