Motion
E2S23AJE23
Válvula de bola de operación eléctrica de 2-Way DynaMatic - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124269
No. Fabricante E2S23AJE23
Precio880.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica de 2-Way DynaMatic - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124269
No. Fabricante E2S23AJE23
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
Su precio$880.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    DE156
  • Tipo de actuador
    DE156
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    sin mango
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848066047
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola automatizada
  • Material del asiento
    RTFE/PTFE
  • Serie
    E2S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • Rango de temperatura
    -4 a 392 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola automatizada
  • UPC_NO
    649848066047
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable
  • Voltaje
    115 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRO DE PUERTO COMPLETO DE SS DE E2S23AJE23 1/2"
  • Excelente opción para aplicaciones automatizadas que requieren acero inoxidable resistente a la corrosión
  • El diseño de dos piezas ofrece flexibilidad y economía resistente
  • Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero
  • Extremos roscados hembra NPT
  • Construcción en acero inoxidable (CF8M)
  • Asientos de RTFE, sellos de vástago de PTFE/Viton®
  • Vástago con carga inferior
  • Montaje directo ISO 5211
  • Puerto completo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo