Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 Brida ANSI 150#
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE304
- Tipo de actuadorDE304
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangosin mango
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Presión máxima de funcionamiento285 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 285 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeBridado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoTFE/Viton®
- SerieE5S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoTFE/Viton®
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
- Voltaje115 V CA
Descripción general
- La serie E5S bridada de DynaQuip ofrece excelentes opciones cuando se necesita una conexión bridada.
- La válvula de bola está fabricada con acero inoxidable 316 y puede utilizarse para aplicaciones generales de fluidos corrosivos y químicos.
- La serie E5S también es de puerto completo y cuenta con bridas ANSI de 150 lb.
- La serie E5S utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA, y están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC.
- Cuerpo: ASTM A351-CF8M
- 150 Conexiones bridadas ANSI v16.10
- Prueba de incendios según API 607
- Asiento/sellos de RTFE
- Vástago con carga inferior
- ISO 5211 Montaje directo
- Puerto completo