Motion
E5S27EJE07
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 285 psi máx., bridada en línea, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124282
No. Fabricante E5S27EJE07
Precio3,748.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 285 psi máx., bridada en línea, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124282
No. Fabricante E5S27EJE07
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
Precio3,748.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 Brida ANSI 150#

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    MA4
  • Tipo de actuador
    MA4
  • Rango de temperatura ambiente
    10 a 140 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    RTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    sin mango
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    285 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 285 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    TFE/Viton®
  • Serie
    E5S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    TFE/Viton®
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable
  • Voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
E5S27EJE07 1 1/2" ELECTRC ST. ACERO
  • La serie E5S bridada de DynaQuip ofrece excelentes opciones cuando se necesita una conexión bridada.
  • La válvula de bola está fabricada con acero inoxidable 316 y puede utilizarse para aplicaciones generales de fluidos corrosivos y químicos.
  • La serie E5S también es de puerto completo y cuenta con bridas ANSI de 150 lb.
  • La serie E5S utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA, y están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC.
  • Cuerpo: ASTM A351-CF8M
  • 150 Conexiones bridadas ANSI v16.10
  • Prueba de incendios según API 607
  • Asiento/sellos de RTFE
  • Vástago con carga inferior
  • ISO 5211 Montaje directo
  • Puerto completo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good