Motion
E2C25AJE21H
Válvula de bola DynaMatic de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Accionada eléctricamente
Artículo MI #07124315
No. Fabricante E2C25AJE21H
Precio1,232.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola DynaMatic de operación eléctrica 2-Way - Accionada eléctricamente, de 2-Way, 500 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Accionada eléctricamente
Artículo MI #07124315
No. Fabricante E2C25AJE21H
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
Precio1,232.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    DE154
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    E2C
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • UPC_NO
    649848064838
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Voltaje
    24 V CA, 12 V CC, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
E2C25AJE21H VÁLVULA DE BOLA DE 2-PC PIEZAS DE ACERO AL CARBONO DE 1"
  • Sistema de drenaje automático diseñado para eliminar la necesidad de drenar manualmente el agua y los sedimentos dañinos de su sistema de aire comprimido, mejorando así el rendimiento del sistema
  • Motor de alta resistencia para funcionamiento en condiciones adversas y un temporizador ajustable para satisfacer los requisitos específicos del usuario
  • Elimina los principales inconvenientes de otros sistemas de drenaje de aire comprimido
  • Latón sin plomo para resistencia a la corrosión y válvula de bola de puerto completo que proporciona un flujo máximo y sin obstrucciones sin obstrucciones
  • 20 tiempos de ciclo ajustables (de 1 minuto a 14 días)
  • Tiempo de descarga: 7 segundos
  • Carcasa resistente a la intemperie NEMA 4
  • Alimentación: cable de alimentación de 110V CA (retroceso) con conexión a tierra de 8'
  • Temperatura de funcionamiento: 35°F a 165°F
  • Conexión NPT hembra

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron