Motion
EYSA8AJE02
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124320
No. Fabricante EYSA8AJE02
Precio5,745.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., 2 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, de operación eléctrica
Artículo MI #07124320
No. Fabricante EYSA8AJE02
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
Su precio$5,745.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.68 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    2.0000 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    MA13
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3-Way
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848032844
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    3
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto L
  • Tipos de productos
    Válvula de bola automatizada
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    EYSA
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PEEK - Viton®/PTFE
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola automatizada
  • UPC_NO
    649848032844
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable 316
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA ELÉCTRICA DE 3 3-WAY DE ACERO INOXIDABLE DE EYSA8AJE02 2"
  • La serie EYSA de válvulas de tres vías DynaMatic de acero inoxidable accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas de tipo desviador en las que se requiere acero inoxidable resistente a la corrosión
  • La serie EYSA utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA
  • Las válvulas de la serie EYSA están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC
  • Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"