Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo20.68 MPa;3000 psi
- Exterior Diámetro35.5000 mm
- En general Longitud13.0000 pulg.
- Ancho general13.0000 pulg., 330.20 mm
- Tamaño de eje recomendado1.0000 pulg.
- Grosor0.1900 pulg., 4.83 mm
- Peso3.125 lb, 1.417 kg
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloCored
- DescripciónCojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de ranuraSimple
- Grupo y claseBronce fundido
- Número de catálogo del fabricanteMCB1622
- Número de Upc del fabricante781711476468
- Material660 Bronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20.68 MPa, 3000 psi
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieOso-N-Bronz
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO781711476468