Motion
F730-60-B7-H

BOSTON GEAR
F730-60-B7-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07126691
No. Fabricante F730-60-B7-H
Precio3,622.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-60-B7-H

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #07126691
No. Fabricante F730-60-B7-H
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
Precio3,622.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60728-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F73060B7H REDUCTOR DE VELOCIDAD 60728