Motion
FD209K54-1-1/4RD

PEER BEARING CO (SKF)
FD209K54-1-1/4RD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, 5 sello de reborde
Artículo MI #07134926
No. Fabricante FD209K54-1-1/4RD
Precio268.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FD209K54-1-1/4RD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, 5 sello de reborde
Artículo MI #07134926
No. Fabricante FD209K54-1-1/4RD
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
Precio268.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5310 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6845 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.6845 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    5 Sello labial
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FD209K54-1-1/4-RD
  • Unidades estándar del sector directamente intercambiables
  • Compensa la desalineación de superficies de montaje o marco imprecisas
  • Mayor productividad y vida útil de los rodamientos en el campo debido a la protección contra cargas de choque de las bridas de acero estampado
  • El exclusivo sistema de sellado elimina la necesidad de relubricación diaria