Motion
100D12LRB

TSUBAKI (UST)
100D12LRB

100D12LRB
Artículo MI #07135302
No. Fabricante 100D12LRB
Precio191.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100D12LRB

100D12LRB
Artículo MI #07135302
No. Fabricante 100D12LRB
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
Su precio$191.86/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Proyección de clavija extendida
    0.937 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3840 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100 RIV 2L/D-1 EN CAJA 10 PIES