Motion
ALM2A-R-40-E2

MARZOCCHI PUMPS USA
ALM2A-R-40-E2

Motor de engranaje de aluminio serie ALM—Cont. máx. PSI: 2,450
Artículo MI #07144296
No. Fabricante ALM2A-R-40-E2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARZOCCHI PUMPS USA
ALM2A-R-40-E2

Motor de engranaje de aluminio serie ALM—Cont. máx. PSI: 2,450
Artículo MI #07144296
No. Fabricante ALM2A-R-40-E2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ALM2A-R-40-E2 MOTOR DE ENGRANAJES
  • Normalmente consisten en un par de engranajes soportado por dos casquillos de aluminio, un cuerpo, una brida de seguridad y una cubierta
  • El eje del engranaje de accionamiento que sobresale de la brida monta un anillo de sellado de dos labios (el reborde interior es un sello y el exterior es un sello antipolvo)
  • El anillo de seguridad elástico asegura el anillo en su lugar
  • El cuerpo del motor, la brida y la cubierta están hechos de aleaciones especiales de aluminio de alta resistencia para minimizar la deformación incluso cuando se somete a alta presión, ya sea continua o intermitente o presión pico
  • El cuerpo se perfila mediante extrusión, mientras que la brida y la cubierta se obtienen mediante fundición a presión o fundición por gravedad
  • Los engranajes están hechos de acero especial, su proceso de fabricación incluye el endurecimiento de la carcasa y el endurecimiento del templado; luego, el acabado esmerilado y fino para tener un alto grado de acabado superficial
  • El diseño adecuado del perfil dental y las proporciones geométricas garantizan niveles bajos de pulsación y bajos niveles de ruido durante el funcionamiento de la bomba
  • Los casquillos están hechos de aleación especial de aluminio de baja fricción y alta resistencia y fabricados a partir de fundición a presión y están equipados con cojinetes de DU antifricción
  • Las zonas de compensación especiales en los casquillos, aisladas por sellos especiales preformados con anillo anti-extrusión, permiten un movimiento axial y radial totalmente libre a los casquillos, que es proporcional a la presión de funcionamiento del motor
  • De esta manera, el goteo interno se reduce drásticamente, lo que garantiza un rendimiento muy bueno de la bomba (tanto en términos de volumen como en general) y una lubricación adecuada de las piezas móviles de la bomba
  • Bombas de pedido especial disponibles con otros soportes, ejes y puertos
  • Rotación: bidireccional
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"