Motion
7007HVDUJ94

NTN
7007HVDUJ94

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #07144455
No. Fabricante 7007HVDUJ94
Price$1,307.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7007HVDUJ94

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex, alta precisión - Conexión a tierra universal
Artículo MI #07144455
No. Fabricante 7007HVDUJ94
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
Price$1,307.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7007HVDUJ94 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520229405
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7007HVDUJ94 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like