Motion
4204A

NTN
4204A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144521
No. Fabricante 4204A
Precio102.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
4204A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144521
No. Fabricante 4204A
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
Precio102.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4204A COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    3413520101015
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520101015

Descripción general

Descripción del fabricante
4204A COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like