Motion
4205A

NTN
4205A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144522
No. Fabricante 4205A
Precio98.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
4205A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144522
No. Fabricante 4205A
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
Su precio$98.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4205A COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    3413520101060
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520101060

Descripción general

Descripción del fabricante
4205A COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good