Motion
5210NRZZG15

NTN
5210NRZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144591
No. Fabricante 5210NRZZG15
Precio270.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5210NRZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 1.1890 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144591
No. Fabricante 5210NRZZG15
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
Precio270.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.676 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    5210NRZZG15 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104887
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520104887

Descripción general

Descripción del fabricante
5210NRZZG15 COJINETE