Motion
5308T2ZZNR

NTN
5308T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144602
No. Fabricante 5308T2ZZNR
Precio277.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5308T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN
Artículo MI #07144602
No. Fabricante 5308T2ZZNR
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
Precio277.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    5308T2ZZNR COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066293
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253066293

Descripción general

Descripción del fabricante
5308T2ZZNR COJINETE