Motion
2306EEG15

NTN
2306EEG15

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07144651
No. Fabricante 2306EEG15
Precio372.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2306EEG15

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #07144651
No. Fabricante 2306EEG15
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
Precio372.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.221 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2306EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2306EEG15 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 30 mm, cierre doble sellado, 72 mm OD, 27 mm de ancho; diseñado para cargas industriales moderadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2306EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520089191
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4775 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520089191

Descripción general

Descripción del fabricante
2306EEG15 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron